Referenties
Stahlwille:46211025
Rubix:A0092461
EAN:4018754184675

Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4621-0
Bled afgeschuind, vlak-parallel, kling conform VSM, (Zwitserse norm), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Sterke punten
•Parallel blade
According to VSM standards (Switzerland)
Chrome-Alloy-Steel, matt chrome
Black end
According to VSM standards (Switzerland)
Chrome-Alloy-Steel, matt chrome
Black end
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x21x164 mm |
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,4x2,5 mm |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,55 excl. BTW
/ stuk
€ 6,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
