BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X100MM B191.040.100

BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B191.040.100
Rubix:A0770852
EAN:7314150277971
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X100MM B191.040.100

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 4.0X0.8X100MM B191.040.100


Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht41 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte100 mm
Lengte195 mm
3,09 excl. BTW
/ stuk
3,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen