BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 8.0MM BE-8256TB

Platte schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8256TB
Rubix:A0771297
EAN:7314150275137
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 8.0MM BE-8256TB

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x8 mm
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 8.0MM BE-8256TB


Sterke punten

•Slagschroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Voor sleufschroeven voor bevestigen, losdraaien en beitelen
Zwarte oxide punt voor hogere nauwkeurigheid
Driecomponentenhandgreep voor maximaal gebruikscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak zorgt voor superieure grip en grotere krachtoverbrenging
Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij een ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk om de juiste punt te kiezen met de kleurgecodeerde handgreep
Vlakke voorkant om wegrollen te voorkomen
Zeshoekig profielblad en bolster maken het gebruik van een moersleutel mogelijk voor klussen die meer koppel vereisen
Het blad loopt door in de handgreep zonder verlies van hamerslagenergie. Metalen kap biedt bescherming tijdens werkzaamheden die een hoge impact vereisen
Hoogwaardig gelegeerd stalen blad met verchroomde afwerking, volledig gehard voor hoge bescherming tegen corrosie, gereedschap met lange levensduur
Normen: ISO 2380 en DIN 5264

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afdrukplat
Grootte afdruk1,6x8 mm
Blad lengte150 mm
Lengte272 mm
Afwerkingverchroomd
13,08 excl. BTW
/ stuk
15,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen