BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6K 8.0X150MM SB143.080.150

Schroevendraaier SB143

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:SB143.080.150
Rubix:10090356
EAN:7314150282913
BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6K 8.0X150MM SB143.080.150
Technische samenvatting
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk8 mm
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6K 8.0X150MM SB143.080.150


Schroevendraaier voor zeskant kogelkopschroeven. Gemakkelijk in schroeven te zetten vanuit verschilende hoeken, efficienter dan de standaard zeskant schroevendraaiers en tijdsbesparend. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht189 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk8 mm
Blad lengte150 mm
Lengte267 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,45 excl. BTW
/ stuk
9,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen