BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 6.5MM BE-8155TB

Platte schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8155TB
Rubix:10089177
EAN:7314150275090
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 6.5MM BE-8155TB

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk6,5
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO TB 6.5MM BE-8155TB


Sterke punten

•Slagschroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Voor sleufschroeven voor bevestigen, losdraaien en beitelen
Zwarte oxide punt voor hogere nauwkeurigheid
Driecomponentenhandgreep voor maximaal gebruikscomfort, zacht materiaal met geribbeld oppervlak zorgt voor superieure grip en grotere krachtoverbrenging
Maximaal comfort met minimale inspanning dankzij een ergonomisch ontwerp
Gemakkelijk om de juiste punt te kiezen met de kleurgecodeerde handgreep
Vlakke voorkant om wegrollen te voorkomen
Zeshoekig profielblad en bolster maken het gebruik van een moersleutel mogelijk voor klussen die meer koppel vereisen
Het blad loopt door in de handgreep zonder verlies van hamerslagenergie. Metalen kap biedt bescherming tijdens werkzaamheden die een hoge impact vereisen
Hoogwaardig gelegeerd stalen blad met verchroomde afwerking, volledig gehard voor hoge bescherming tegen corrosie, gereedschap met lange levensduur
Normen: ISO 2380 en DIN 5264

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afdrukplat
Grootte afdruk6,5
Blad lengte125 mm
Lengte247 mm
Afwerkingverchroomd
€ 9,88 excl. BTW
/ stuk
€ 11,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen