FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INBUS ATWSH5X100

FACOM ProTwist bolvormige schroevendraaier voor inbussschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATWSH5X100
Rubix:10561717
EAN:3662424099373
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INBUS ATWSH5X100

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST INBUS ATWSH5X100


De FACOM PROTWIST® ATWSH bolvormige schroevendraaiers zijn ontworpen om precisie, comfort en duurzaamheid te bieden. Deze serie is afgestemd op de behoeften van professionals en maakt efficiënt schroeven mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij de kantelbare kogelkop.

Kenmerken:
Deze zeskantschroevendraaiers onderscheiden zich door de combinatie van ergonomie en prestaties. De PROTWIST® bi-materiaal handgreep biedt superieur gebruikscomfort en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. De kogelkop maakt schroeven onder verschillende hoeken tot 30° mogelijk, wat ideaal is om obstakels te omzeilen of te werken in krappe ruimtes. Dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige materialen voldoet dit gereedschap aan de eisen van de meest veeleisende professionele omgevingen. De precieze afwerking garandeert een perfecte passing in CHC-schroeven (inbusbouten), waardoor een optimaal aanhaalmoment wordt bereikt en het risico op beschadiging van de schroef wordt beperkt.

Specificaties:
• Bolvormige kop, kantelbaar tot 30°
• Profiel: inbus (6-kant, mannelijke uitvoering)
• Ergonomische PROTWIST® bi-materiaal handgreep
• Niet-magnetische punt
• Maten: 2 tot en met 6 mm
• Klinglengte: 75 mm of 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Totale lengte: 169 mm tot 220 mm
• Verkrijgbaar in meerdere afmetingen voor uiteenlopende toepassingen
• Levenslange garantie (vervanging door identiek product)

Normen:
• ISO 2380, secties 1 en 2
• Label “Origine France Garantie”

Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van handgereedschap en elektrisch gereedschap. Het merk is aanwezig in werkplaatsen, garages, fabrieken en bouwplaatsen over de hele wereld en staat synoniem voor innovatie, robuustheid en precisie. Facom stelt kwaliteit centraal in zijn bedrijfscultuur en produceert gereedschap volgens strenge normen, wat een uitzonderlijke duurzaamheid garandeert. Met meer dan 100 jaar expertise, voortdurende innovaties en een iconische levenslange garantie ondersteunt Facom professionals uit alle sectoren bij hun projecten, van de eenvoudigste tot de meest complexe.

Sterke punten

• Superieur gebruikscomfort dankzij de ergonomische PROTWIST® handgreep
• Eenvoudige toegang tot zeskantschroeven onder hoeken dankzij de kantelbare kogelkop
• Robuustheid en duurzaamheid door hoogwaardige materialen
• Levenslange garantie voor langdurig zorgeloos gebruik

Toepassingen

De FACOM ATWSH schroevendraaiers met kogelkop vinden hun toepassing in tal van professionele omgevingen. Ze zijn ideaal voor automechanica, industrieel onderhoud, montage van metalen constructies en het repareren van apparatuur. Dankzij het ontwerp kan men efficiënt werken in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes, met behoud van precisie en betrouwbaarheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk5
Blad lengte100 mm
Lengte208 mm
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen