Referenties
Vervangen ref.:881171
Spartex:RONPLU15A2
Rubix:08251529
Fabrikant:90212150
EAN:4043377198020


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 44 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M14X44X3
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M14X44X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,27 excl. BTW
/ stuk
€ 0,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
15 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
44 mm
Norm
Metrische diameter
M14