SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M30
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ30A4
Rubix:A0826107
Fabrikant:255144Z30
EAN:4043377358806


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 52 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M30
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M30 |
| Maat | z |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 10,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
30 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
52 mm
Metrische diameter
M30