SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M2,5X8X0,8
Platte sluitringen, groot
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONPLU2,7A2
Rubix:08258193
Fabrikant:9021227
EAN:4043377198082


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M2,5X8X0,8
SPARTEX RVS A2 CARROSSERIERING D9021 3XD M2,5X8X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 7,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
2,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
8 mm
Norm
Metrische diameter
M2,5