SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M36X66X5

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RON37A4
Rubix:08253499
Fabrikant:01254370
EAN:4043377024169
SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M36X66X5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter37 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M36X66X5


SPARTEX RVS A4 140HV SLUITRING ZF D125-1A M36X66X5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter37 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter66 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM36
Dikte5 mm
35,93 excl. BTW
/ 25 stuks
43,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

37 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

66 mm

Norm

Metrische diameter

M36