PIAB ZUIGNAP U15-3 MET ADAPTER SI 15-M5, 0117947
Platte zuignappen U
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0117947
Rubix:A0080114
Fabrikant:0117947



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U15-3 MET ADAPTER SI 15-M5, 0117947
Universele/platte zuignap in siliconen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook geschikt voor concaaf gevormde objecten. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik. Uitstekende slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zuignap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen