Referenties
Piab:0101609
Rubix:A0816615
Fabrikant:0101609



Technische samenvatting
| Materiaal | rode silicone |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Type | piab s.u40-2s50.ns518f.00 0101609 |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U40-2S50.NS518F.00 0101609
Universele/platte zuignap in siliconen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook geschikt voor concaaf gevormde objecten. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik. Uitstekende slijtvastheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rode silicone |
| Diameter | 40 mm |
| Type | piab s.u40-2s50.ns518f.00 0101609 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,72 excl. BTW
/ stuk
€ 34,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen