SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X80
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX10X80EFA2-50
Rubix:A0825387
Fabrikant:14581210 80
EAN:4043377342539

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X80
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M10X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,53 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm