Referenties
Spartex:VMTFF8X35EF4Z/100
Rubix:08410293
Fabrikant:000963.04100.9080.035
EAN:4043952319222


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M8X35
Verzonkenkopschroeven 8X35 totale draad - verzinkt staal DIN 963 Aanhaalbereik = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1300 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm