SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X30

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX2,5X30EFA4-50
Rubix:A0825374
Fabrikant:14581425 30
EAN:4043377344908
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X30


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2,5X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM2,5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdrukt8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter