SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X5

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX2X5EFA2-50
Rubix:08254768
Fabrikant:1458122 5
EAN:4043377115584
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X5

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X5


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M2X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM2
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukt6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 8,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter