SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X50

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX3X50EFA4-50
Rubix:A0825346
Fabrikant:1458143 50
EAN:4043377287236
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X50


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 34,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 41,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter