ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M6X40
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24412.060.040
Rubix:08411114
EAN:8715492627872

Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
Productdetails : ELVZ 8.8 METAALSCHROEF VERZK D963A M6X40
Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,9 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 182,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
40 mm