SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X18
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X18EFA2-50
Rubix:A0825339
Fabrikant:1458124 18
EAN:4043377285645

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X18
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
