SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X45
Zelfbrekende schroef - breekmoment 18 - 25 Nm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VCHC8X45A2
Rubix:A0834370
Fabrikant:915528 45
EAN:4043377294876

Productdetails : SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X45
SPARTEX RVS A2 AFBREEKSCHROEF BZK 9155 M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 270,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
