SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X12

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X12EFA2-50
Rubix:08328748
Fabrikant:1458126 12
EAN:4043377115966
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X12

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X12


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter