SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X30
TC veiligheidsschroef HC + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCHCB12X30EFA2
Rubix:A0832457
Fabrikant:9111212 30
EAN:4043377363374

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X30
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY BZK 9111 M12X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw 8 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 124,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
