SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X30

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX6X30EFA2-50
Rubix:08254824
Fabrikant:1458126 30
EAN:4043377116000
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X30


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 15,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter