SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X35

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX8X35EFA4-50
Rubix:A0825207
Fabrikant:1458148 35
EAN:4043377253422
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X35


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 53,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter