SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X45
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX8X45EFA2-50
Rubix:A0825200
Fabrikant:1458128 45
EAN:4043377241870

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X45
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm