SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X12
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X12EFA4-50
Rubix:08222833
Fabrikant:691246 12
EAN:4043377150059

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X12
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
