Referenties
FAG:SES624-324-L
Rubix:A0470788
Fabrikant:0967778930000
EAN:4064328435353


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 321 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 160 mm |
Productdetails : FAG SES 624/324 L STAAND LAGERHUIS
Gedeelde plummerblokbehuizing voor verschillende lageruitvoeringen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 321 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 450 mm |
| Ashoogte | 160 mm |
| Laadcapaciteit | 120285 kg |
| Hoogte | 321 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Afdichting | two‑lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v‑ring (edv), taconite (etc) — selectable sealing options |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.601,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1.937,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen