Referenties
IMI Norgren:101151238
Rubix:06200009
Fabrikant:101151238


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø 12 mm tube (push-in fitting) |
Productdetails : NORGREN INSTEEKNIPPEL 12-3/8", BSP. 101151238
Recht inschroefbare plug-aansluiting 12 - R3/8 Pneufit
Pneufit rechte adapter Ø12mm x R3/8" 101151238
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Aansluiting 1 | ø 12 mm tube (push-in fitting) |
| Profiel | recht (stangadapter) |
| Aansluiting 2 | bsp tapered thread r3/8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen