Referenties
Fischer:535452
Rubix:A0493599
Fabrikant:DuoPower 5 x 25
EAN:4048962239829

Productdetails : FISCHER PLUG DUOPOWER 5X25 (DS=100ST)
Het duo van kracht en slimheid
• Kombinatie van twee materiaalcomponenten voor meer prestaties• Veilige functies voor massieve (spreiden) en holle en plaatmaterialen (klappen/knotten)• Eenvoudige montage: smalle plugrand voorkomt het doorzakken in het boorgat• Best mogelijke terugmelding van de plug - je voelt dat de plug perfect zitDe fischer DuoPower is een intelligente 2-componenten plug met drie functionele principes. De intelligente universele plug is geschikt voor bevestigingen in alle bouwmaterialen. Dit maakt veelzijdige toepassingen mogelijk met slechts één plug. De fischer DuoPower past zich zelfstandig aan het bouwmateriaal aan en realiseert door de drie functionele principes (klappen, spreiden en knopen) maximale belastingswaarden. De zeer goede terugmelding van de plug bij het indraaien van de schroef zorgt voor extra veiligheid. De fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 en 10 x 80 zijn door de grotere verankeringsdiepte bijzonder geschikt voor bevestigingen in geperforeerde bouwstoffen, porenbeton en voor het overbruggen van pleisterwerk.Functie:• De DuoPower is geschikt voor voorzet- en doorsteekmontage• De expansievleugels van de rode component ondersteunen de veilige spreiding en bieden extra zekerheid ten opzichte van de grijze component• Het duo van twee materialen en meerdere functionele principes (klappen, spreiden, knopen) maakt uitbreiding van het toepassingsgebied naar extra bouwmaterialen bij maximale belastingen mogelijk• De vereiste schroeflengte volgt uit pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor hout-, spaanplaat- en stokschroeven• Bij plaatmaterialen mag het niet-gedraadde deel van de schroef niet langer zijn dan het aan te bevestigen onderdeel
Sterke punten
• Twee materiaalcomponenten voor beste belastingswaarden en intelligente functies afhankelijk van de ondergrond• Optimale feedback (feelgood-factor) van de plug. Je voelt wanneer de plug perfect zit• De smalle rand van de plug voorkomt het doorzakken in het boorgat• De uitgesproken anti-meedraai-beveiliging voorkomt het meedraaien van de plug• De Europese Technische Beoordeling (ETA) voor bepaalde DuoPower-afmetingen garandeert geteste veiligheid bij veiligheidsrelevante toepassingen in beton en metselwerk (zie lasttabel)
Toepassingen
• TV-beugels• Lampen• Muurplanken• Spiegelkasten• Brievenbussystemen• Lijsten/schilderijen• Rolgordijnen• Gordijnrails• Wastafelbevestigingen• Bevestigingen voor sanitair/verwarming/airconditioning• Bad- en toiletvoorzieningen• Hangkasten• Afzuigkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duopower |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ doos
€ 7,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden