Referenties
Fischer:545678
Rubix:A0665637
Fabrikant:DuoBlade S (20)
EAN:4048962323733

Productdetails : FISCHER GIPSPLAATPLUG DUOBLADE S DIY
Zelfborende gipskartonplug voor eenvoudige en snelle montage
• Hoog koppel voor een optimaal plaatsingsgevoel• Geen meedraaien door schachtribben• Gebruik van gangbare haken, schroeven en ogen• Veelgebruikte kruiskop-aandrijving (PZ 2) voor eenvoudige montage• Zelfborende plug voor eenvoudige en snelle montage in gipskarton• Met bijpassende schroefDe fischer DuoBlade maakt deel uit van de innovatieve DuoLine en bestaat daardoor uit meerdere componenten voor de best mogelijke prestatie. De zelfborende boorpunt zorgt voor een schone en effectieve booractie. De plug wordt bij voorsteekmontage met een accu-schroefmachine of schroevendraaier vlak met het oppervlak in de gipskartonplaten ingedraaid. De fischer DuoBlade is afgestemd op hout-, plaat- en spaanplaatsschroeven van 4 tot 5 mm diameter evenals verschillende haken en ogen. Daardoor is hij universeel geschikt om bijvoorbeeld rookmelders, gordijnroedes en jaloezieën veilig en snel te bevestigen. De DuoBlade wordt met een conventionele PZ 2-aandrijving in de gipskartonplaat gezet. Er is geen speciaal inzetgereedschap nodig. De zelfborende boorpunt zorgt voor een schone en effectieve booractie. De plug wordt bij voorsteekmontage met een accu-schroefmachine of schroevendraaier vlak met het oppervlak in de gipskartonplaten ingedraaid. De fischer DuoBlade is afgestemd op hout-, plaat- en spaanplaatsschroeven van 4 tot 5 mm diameter evenals verschillende haken en ogen. Daardoor is hij universeel geschikt om bijvoorbeeld rookmelders, gordijnroedes en jaloezieën veilig en snel te bevestigen. De DuoBlade wordt met een conventionele PZ 2-aandrijving in de gipskartonplaat gezet. Er is geen speciaal inzetgereedschap nodig.Functie:• De fischer DuoBlade is geschikt voor voorsteekmontage• De metalen punt heeft extreem hittebestendige eigenschappen. Vooral bij toepassing in dubbel beplakte gipskarton smelt de punt niet weg ondanks hoge temperaturen• De fischer DuoBlade maakt het mogelijk om hout-, plaat- en spaanplaatsschroeven met een diameter van 4 tot 5 mm te gebruiken, evenals verschillende haken en ogen• Bij gipsvezelplaten wordt aangeraden voor te boren met een boor ø 8 mm
Sterke punten
• Een innovatief product van de fischer DuoLine met intelligente combinaties voor meer power en meer slimme oplossingen• De zelfborende fischer DuoBlade maakt een eenvoudige en snelle montage in gipskarton en gipsvezelplaten mogelijk.• De zwarte metalen punt garandeert een eenvoudige en veilige installatie zonder het uitlopen van de plug• Het hoge koppel bij het aanraken van de rand van de plug zorgt voor de feelgood-factor en een optimaal plaatsingsgevoel• Veelgebruikte kruiskop-aandrijving (PZ 2) voor eenvoudige montage
Toepassingen
• Rookmelders• Spiegels• Gordijnroedes• Jaloezieën• Lichte plafondlampen• Lijsten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | duoblade |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







