Referenties

SMC:KFP-06
Rubix:A0129597
Fabrikant:KFP-06
SMC PLUG KFP-06

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC PLUG KFP-06


KF-inzetfittingen zijn geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en polyurethaan buizen. Het inzetmechanisme zorgt voor een betrouwbare houdkracht aan beide zijden van de buis (binnen- en buitenkant). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuüm tot een druk van 1,0 MPa.

Sterke punten

Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan buizen. Grote vasthoudkracht. Laag aanhaalmoment. Breed drukbereik van vacuüm tot 1,0 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,1 g
Typeplug - kfp
16,40 excl. BTW
/ 10 stuks
19,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen