SMC STEKKER MET 1M DRAAD AXT661-14AN-10
Plugconnectorassemblage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AXT661-14AN-10
Rubix:A0730624
Fabrikant:00109124
EAN:3618035512749

Documenten
Productdetails : SMC STEKKER MET 1M DRAAD AXT661-14AN-10
De geluiddempers uit de AN-serie bieden verschillende stijlen en een lage tegendruk in een compact, eenvoudig te monteren ontwerp. De geluidsreductie is verbeterd tot 30 dB(A) en de behuizing is gemaakt van UL94-V0-gecertificeerd, vlamwerend materiaal. De AN-serie is verkrijgbaar met M-, R- of NPT-schroefdraad.
Sterke punten
•Vloeistof: perslucht
Geluidsreductie: 25-35 dB(A) of meer
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53)
AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: 5 - 60 °C
Geluidsreductie: 25-35 dB(A) of meer
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Effectief oppervlak mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53)
AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: 5 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plugconnectorassemblage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen