Referenties
FAG:SNS3260-Z-D
Rubix:03035172
Fabrikant:0806347290000
EAN:4047643276801


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 631 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 750 mm |
| Ashoogte | 320 mm |
Productdetails : FAG SNS 3260 Z/D LAGERHUIS STAAND
gedeelde behuizing voor cilinderrollagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 631 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 750 mm |
| Ashoogte | 320 mm |
| Hoogte | 631 mm |
| Lengte | 880 mm |
| Afdichting | labyrinth seal (nts) / taconite seal (ntc) (options); covers ndk available |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 880 mm |
| Breedte | 370 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.302,65 excl. BTW
/ stuk
€ 23.356,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen