Referenties
SKF:FSNL 522-619
Rubix:03073701
Fabrikant:112446
EAN:7316571356754


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 147,5 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Ashoogte | 125 mm |
Productdetails : SKF FSNL 522/619 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22760 g |
| Binnendiameter | 147,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 350 mm |
| Ashoogte | 125 mm |
| Hoogte | 242 mm |
| Lengte | 410 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,00 excl. BTW
/ stuk
€ 552,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen