NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-1/4" BSP C02670428

Pneufit-C draaibare T-adapter serie C0267

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C02670428
Rubix:05250167
Fabrikant:C02670428
NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-1/4" BSP C02670428

Technische samenvatting

Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN T-KOPPEL. CENTRAAL 4-1/4" BSP C02670428


▪ Norgren Pneufit® C-fittingen zijn gebruiksklaar, bieden snelle montage zonder gereedschap en zorgen voor een optimale doorstroming
▪ Losmaakbare roestvrijstalen grijpring om nylon- of polyurethaanbuis (85 of 95 durometer) vast te grijpen
▪ Nikkelgeplateerde messingcomponenten bieden weerstand tegen corrosie en verontreiniging en verlengen de levensduur
▪ Directe kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-packing
Pneufit-C draaibare T-adapter Ø4mm x G1/4" C02670428

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1g 1/4
Profielc0267
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen