MECALINE CILINDER ISO15552 D32 C300 D M 895856

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895856
Rubix:A0558322
Fabrikant:895856
EAN:3660338481574
MECALINE CILINDER ISO15552 D32 C300 D M 895856

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D32 C300 D M 895856


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder300 mm
75,91 excl. BTW
/ stuk
91,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen