MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C50 D M 895797

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895797
Rubix:A0558381
Fabrikant:895797
EAN:3660338480997
MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C50 D M 895797

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO6432 D10 C50 D M 895797


Pneumatische cilinder ISO 6432 - Dubbelwerkend - Magnetisch - Rubberen kussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeiso6432
31,81 excl. BTW
/ stuk
38,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen