MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C500 D M 895870
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895870
Rubix:A0558307
Fabrikant:895870
EAN:3660338481710


Technische samenvatting
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C500 D M 895870
Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso15552 |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,48 excl. BTW
/ stuk
€ 131,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen