MECALINE CILINDER ISO15552 D100 C125 D M 895911

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895911
Rubix:A0558264
Fabrikant:895911
EAN:3660338482120
MECALINE CILINDER ISO15552 D100 C125 D M 895911

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D100 C125 D M 895911


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
156,62 excl. BTW
/ stuk
189,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen