MECALINE CILINDER ISO15552 D50 C25 D M 895871
PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:895871
Rubix:A0558306
Fabrikant:895871
EAN:3660338481727


Technische samenvatting
| Type | iso15552 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D50 C25 D M 895871
Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso15552 |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,57 excl. BTW
/ stuk
€ 97,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen