MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C125 D M 895899

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895899
Rubix:A0558276
Fabrikant:895899
EAN:3660338482007
MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C125 D M 895899

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C125 D M 895899


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder125 mm
137,49 excl. BTW
/ stuk
166,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen