REDROOSTER HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 RR-15A
Pneumatische slagmoersleutel haaks RR-15A
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RR-15A
Rubix:25040008
EAN:8717981361809

Productdetails : REDROOSTER HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 RR-15A
Haakse slagmoersleutel 1/2” met uitstekende gewicht/kracht verhoudingen. Ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het Jumbo slagmechanisme geeft een hoge energie per slag met minimale vibratie. De machine is voorzien van een twee standen trekker om langzaam aan te zetten. Door de uiterst compacte bouw zeer geschikt voor werk in kleine ruimtes zoals een motor compartiment. Geschikt voor industrieel gebruik. ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd. Compact en licht van gewicht. Jumbo slagmechanisme. Twee standen trekker. Kracht rechtsom instelbaar, 2 standen. Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Maximaal koppel | 270 N.m |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Luchtverbruik | 318 l/min |
| Geluidsniveau | 89 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 268,07
€ 240,00 excl. BTW
/ stuk
€ 290,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden