AVENTICS 5/2 VENTIEL RA14-5/2XX-DO-NO_COIL

Pneumatische verdeler

Zie technische informatie

Referenties

Aventics:0820023992
Rubix:05089945
Fabrikant:0820023992
AVENTICS 5/2 VENTIEL RA14-5/2XX-DO-NO_COIL

Technische samenvatting

Typeverdeler
Type koppelingpneumatisch
Materiaal mantelplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS 5/2 VENTIEL RA14-5/2XX-DO-NO_COIL


Magneetventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeler
Type koppelingpneumatisch
Materiaal mantelplastic
Verbindingg 1/4
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Max. Gebruikstemperatuur50 °C
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aangepaste tariefcode84812090
336,94 excl. BTW
/ stuk
407,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen