SPARTEX POETSPAPIER MAXI 1-LGS CELLULOSE 1000MX24CM (PK=2RL)
Poetspapier maxi cellulose wit 1-laags
Zie technische informatieReferenties
Spartex:14160076
Rubix:14160076

Productdetails : SPARTEX POETSPAPIER MAXI 1-LGS CELLULOSE 1000MX24CM (PK=2RL)
Hygiënisch zacht en pluisarm poetspapier met een natuurlijk volume.
Heeft een hoge absorptie en is natsterk. Wordt vooral ingezet bij diepdrukreiniging, handdroging, machinereparatie, oppervlaktereiniging en ontvetting.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 1-laags x 20 gr/m2, wit, light
Afmeting : 1000 meter x 24 cm
Verpakking : per 2 rollen
Heeft een hoge absorptie en is natsterk. Wordt vooral ingezet bij diepdrukreiniging, handdroging, machinereparatie, oppervlaktereiniging en ontvetting.
EIGENSCHAPPEN
Kwaliteit : 1-laags x 20 gr/m2, wit, light
Afmeting : 1000 meter x 24 cm
Verpakking : per 2 rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10000 cm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,72 excl. BTW
/ pak
€ 79,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
