TORK TOILETPAPIER MIDSIZE 3LG T6 PREMIUM 127510 (DS=27RO)

Tork Extra Zacht Mid-size Toiletpapier Wit T6

Zie technische informatie

Referenties

Tork:127510
Rubix:14100147
TORK TOILETPAPIER MIDSIZE 3LG T6 PREMIUM 127510 (DS=27RO)

Productdetails : TORK TOILETPAPIER MIDSIZE 3LG T6 PREMIUM 127510 (DS=27RO)


Tork Extra Zacht Mid-size Toiletpapier Wit T6: Stel uw gasten tevreden met ons luxueuze bulktoiletpapier. Het biedt superieure zachtheid en absorptie en heeft een hoogwaardige uitstraling. Dit papier is ideaal voor sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Er is altijd genoeg papier door de hoge capaciteit van onze rollen, die gelijk staat aan vier tot vijf standaardrollen. Toch zijn ze compact en ruimtebesparend. Tork Zacht Mid-size Toiletpapier Wit T6: Stel gasten tevreden met dit extra zachte bulktoiletpapier. Dankzij de hoogwaardige prestaties, absorptie en uitstraling is dit papier ideaal voor sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Het aantrekkelijke, stralend witte papier is altijd beschikbaar omdat onze rollen een hoge capaciteit hebben die gelijk is aan vier tot vijf standaardrollen. Tork Mid-size Toiletpapier Wit T6: Verminder kosten zonder afbreuk te doen aan de prestaties met dit 2-laags bulktoiletpapier, ideaal voor sanitaire ruimten met lage tot gemiddelde bezoekersaantallen. Het aantrekkelijke design wordt gecombineerd met een handig compact formaat. Hoewel de rol een middelgrote afmeting heeft, bevat deze net zoveel vellen als vier tot vijf normale rollen. Dit voorkomt papiertekorten en verkort de vultijd. De Tork Twin Mid-size Toiletpapier Dispenser zorgt voor een moderne uitstraling én verhoogt de efficiëntie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
95,07 excl. BTW
/ doos
115,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen