SPARTEX POETSPAPIER G-WIPE BLUE 2 ROLLEN - 862420
Poetspapier, niet-geweven G-WIPE BLUE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:862420
Rubix:14160292
EAN:3660338171062



Documenten
Productdetails : SPARTEX POETSPAPIER G-WIPE BLUE 2 ROLLEN - 862420
Contact met voeding
Zeer sterke blauwe poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Verkrijgbaar in twee verpakkingen:
- dispenser: cellulose/polyester, geplooid oppervlak,
- voorgesneden rol: cellulose/polyester, glad oppervlak.
Zeer sterke blauwe poetspapier, absorberend, pluizen niet, bestemd voor industriële en nauwkeurige reinigingswerkzaamheden. Zonder siliconen.
Verkrijgbaar in twee verpakkingen:
- dispenser: cellulose/polyester, geplooid oppervlak,
- voorgesneden rol: cellulose/polyester, glad oppervlak.
Sterke punten
Het ideale reinigingsdoekje voor technische
voorwerpen, pluist niet en is geschikt voor de meeste
toepassingen, kan droog en vochtig worden gebruikt
voorwerpen, pluist niet en is geschikt voor de meeste
toepassingen, kan droog en vochtig worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal doeken | 1000 |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,05 excl. BTW
/ doos
€ 182,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen