3M PERFECT IT POETSDOEK 320MM X 400MM 34568 (PK=275ST)
3M™ Perfect-It™ Polijstdoekje
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:34568
Rubix:A0191942
Fabrikant:7100198422

Documenten
Productdetails : 3M PERFECT IT POETSDOEK 320MM X 400MM 34568 (PK=275ST)
Gebruik het 3M™ Perfect‐It™-polijstdoekje voor het wegvegen van resterend polijstmiddel en plamuur van panelen
Ons polijstdoekje is geschikt voor gebruik met de 3M Perfect-It-polijstmiddelen en is zacht en soepel en heeft een hoog absorptievermogen. Niet-statisch reinigen dankzij het vrijwel niet-pluizend doekje.
Dit doekje is scheurvast, zelfs als het nat is. Zorgt voor een uitstekende afwerking.
Gebruik het 3M™ Perfect‐It™-polijstdoekje met de 3M Perfect-It-polijstmiddelen voor het wegvegen van resterend polijstmiddel en plamuur van panelen Ons polijstdoekje is zacht en soepel en heeft een hoog absorptievermogen. Pluist bijna niet voor niet-statisch reinigen.
Sterke punten
Niet-statisch reinigen dankzij het vrijwel niet-pluizende doekje;Voor het wegvegen van resterend polijstmiddel en plamuur van panelen;Scheurvast zelfs als het nat is;Ontwikkeld voor gebruik met 3M™ compounds en polijstmiddelen voor professionele carrosseriewerkplaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal doeken | 1 |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,09 excl. BTW
/ pak
€ 96,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen