PFERD POLICAP-SLIJPKAP PC 10 A 150 VORM G
POLICAP® slijpkappen PC 1015 G A 150
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PC WKG 1015 A 150
Rubix:23085732
Fabrikant:42303102
EAN:4007220151150

Productdetails : PFERD POLICAP-SLIJPKAP PC 10 A 150 VORM G
Slijpmiddel: korund A Kleurcode korrelgrofte: 60 en 80 = bruin 150 = zwart 280 = roodbruin
Policap sanding caps Pc 1015 G A 150
Sterke punten
Naadloze POLICAPR-schuurkappen en -hulzen kunnen bij het schuren over het gehele gereedschapsvlak gebruikt worden. De precieze pasvorm zorgt ervoor dat de slijpkappen en -hulzen op hun plaats blijven tijdens het werken. Het specifieke fabricageproces zorgt voor vormvastheid en uitstekend schuurresultaat. Gemakkelijk aan te brengen.
Toepassingen
Slijpen in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Bewerking van moeilijk bereikbare oppervlakken en ruimen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Korrel | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
