PFERD POLINOX-WIELEN PNER-MH 2525 A FIJN
Polinox compactslijpwiel PNER-MH A F
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:44691202
Rubix:23083751
EAN:4007220440452
Productdetails : PFERD POLINOX-WIELEN PNER-MH 2525 A FIJN
Ontwikkeld voor het gebruik op rechte slijpmachines en buigzame asmachines. Bijzonder goed geschikt voor de bewerking van kleinere vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX) en titaanlegeringen. De slijpwielen met ø 150 mm kunnen ook op slijpblokken gebruikt worden voor de nabewerking van bijv. chirurgische instrumenten. Slijpmiddel: A = korund, SiC = siliciumcarbide. Toepassingsaanbevelingen: POLINOX®-compactslijpwielen PNER bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 15–35 m/s. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen het verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

