PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNR 8050/6 A 280

POLINOX® dubbele wielen PNR 8050/6 A 280

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PNR 8050/6 A 280
Rubix:23083730
Fabrikant:44668280
EAN:4007220157268
PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNR 8050/6 A 280

Technische samenvatting

Buitendiameter80 mm
Korrel280
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNR 8050/6 A 280


Het Vlies-slijpmiddel wordt axiaal in boven elkaar liggende schijven gestapeld. Omdat de afzonderlijke lagen Vlies-schijven niet met elkaar verbonden zijn, past het gereedschap zich perfect aan contouren aan, bijvoorbeeld bij de bewerking van profielen en buizen. Slijpmiddel: A = korund Omtreksnelheid, maximaal advies 32 m/s.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Buitendiameter80 mm
Korrel280
Asdiameter6 mm
Lengte50 mm
Aangepaste tariefcode68053000
174,10 excl. BTW
/ 10 stuks
210,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen